CT-MAS ヘッドホン My Audio Session カスタマイズ 53062538

 

ヘッドホン My Audio Session

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53062538 品番CT-MAS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

聴覚を測定して最適の音質に調整ができるヘッドホン。
アプリと連動して聴覚測定ができる。
50チタンドライバー使用でクリアな音を忠実に再現。
ワイヤレス充電対応、付属のパットに置くだけで充電。
形状記憶フォーム製のイヤーパッドで快適な着用感。
NFC機能を持つスマホとヘッドホンを簡単につなげるスマートペアリング機能搭載。

用途ヘッドホン・イヤホンとして 付属品ワイヤレス充電パッド、3.5mmプラグリモコン付コード、マイクロUSBケーブル、保護ポーチ、ハードケース 質量(g)302 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×190×50 連続再生時間30 アズワン品番64-3286-18 装着方式オーバーヘッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする