Bluetooth 5.0 ワイヤレス イヤホン 軽量 防水IPX4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53062547 品番QB-082WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Bluetooth ver5.0採用でらくらくペアリング。
本体4g・充電ケース29gのコンパクト&軽量デザイン。
安心かつ利用シーンが広がる生活防水機能付きIPX4。
マイクに入る雑音を除去するエコーキャンセルをサポート。
トゥルーワイヤレスのエントリーモデルとして最適な高いコストパフォーマンスを実現。

用途フルワイヤレスイヤホン・左右分離型イヤホン・ワイヤレスイヤホン・スポーツイヤホンとして 付属品充電ケース※新PSE準拠、USB-A⇒microUSBケーブル約50、S/M/Lシリコンパッド※Mサイズは本体に装着済 ホワイト 質量(g)本体:4、ケース:29 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:14×15×20、ケース:60×37×30 連続使用時間(時間)(再生)3.5、(通話)4 通信方式Bluetooth ver5.0 class2 保証期間お買い上げ日より1年 充電時間(時間)【充電ケース】2 アズワン品番64-3286-19 周波数帯域(Hz)2.4 プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP 通信距離(m)10 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする