用途フルワイヤレスイヤホン・左右分離型イヤホン・ワイヤレスイヤホン・スポーツイヤホンとして
付属品充電ケース※新PSE準拠、USB-A⇒microUSBケーブル約50、S/M/Lシリコンパッド※Mサイズは本体に装着済
色ブルー
質量(g)本体:4、ケース:29
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:14×15×20、ケース:60×37×30
連続使用時間(時間)(再生)3.5、(通話)4
通信方式Bluetooth ver5.0 class2
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)【充電ケース】2
アズワン品番64-3286-22
周波数帯域(Hz)2.4
プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP
通信距離(m)10
イヤホン形状カナル型