ICレコーダー Voice-Trek VP-20

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53062784 品番VP-20 BLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1. ポケットやバッグに入れたまま使えるスリムボディーに、状況に合わせて録音設定を選べる「録音シーンセレクト」を搭載
胸ポケット内やバッグに入れたままでの録音に便利な、スティックタイプのスリムなボディーを採用。
録音状況に合わせて、4つのシーンから最適な設定を適用できる「録音シーンセレクト」では、超高感度の”ポケット”モードも搭載し、ポケットの中からでも広範囲の音をしっかり録音することが可能です。
2. 全方向からの音を確実にとらえる全指向性ステレオマイクと「擦こすれ音フィルター」
あらゆる方向から集音できる全指向性ステレオマイクを搭載し、広範囲の声を確実に捉えることができます。商談時など、レコーダーのマイクを発言者の方向に向けられないような場面に役立ちます。さらに「擦こすれ音フィルター」によって、左右のマイクから入る音の特性を元に音声と擦れ音を自動判別し、擦れ音のみを本機内で抑制して、クリアな録音が可能となります。
3. さりげない録音を可能にするワンタッチ録音とセルフタイマー機能
電源がOFFの状態でも本体上部のRECスイッチをスライドするだけで録音を開始できるので、電源スイッチを操作する必要が無く、録りたいと思った瞬間を逃すことなく、胸ポケットに入れたままでもスマートな操作で記録できます。スリムな本体と併せ、相手に意識させることなく自然に録音を行えます。セルフタイマー機能を使えば3分後、5分後、10分後から自動で録音をスタートできるので、シチュエーションに合わせて、より自然な雰囲気で録音することが可能です。
4. 使用スタイルの幅を広げるマイク/イヤホン兼用ジャックとUSB端子
外付けマイク/イヤホン兼用ジャックを搭載しているので、外部マイクを使っての録音や、テレホンピックアップ「TP8」を使用しての電話録音が可能です。
USB端子も備えており、カバーを外すだけでパソコンへダイレクトに接続できます。ケーブルやソフトウェアなしでの録音データのやり取り、本体に装填したニッケル水素充電池への充電も可能です。
5. 大容量メモリー8GB内蔵で、長時間の会議を連続して録音可能
容量8GBのメモリーを内蔵しているので、語学学習用の音声ファイルを大量に保管できるうえ、長時間の会議を連続して録音するような使い方をしても容量不足になりにくく、より安心して使用できます。

記録方式リニアPCM形式 / MP3形式 ブラック 質量(g)37.5(電池含む) 外形寸法(mm)17×130×17(最大突起部含まず) 電源単4形乾電池1本(LR03)またはオリンパス製ニッケル水素充電池1本(本体内充電はオリンパス製BR404 を使用のこと) 寸法(Φmm)マイク:3.5、イヤホン:3.5 周波数リニアPCM形式22.05kHz/16bit:22.05kHz ・MP3形式128kbps:44.1kHz ・WMA形式32kbps mono:22.05kHz ・MP3形式8kbps mono:11.025kHz 周波数特性マイクジャック録音時 :リニアPCM形式 (22.05kHz/16bit):40Hz〜10kHz、MP3形式 (128kbps):40Hz〜17kHz、MP3形式 (32 kbps mono):40Hz〜7kHz、MP3形式 (8kbps mono):40Hz〜3kHz ・内蔵ステレオマイク録音時:50Hz〜17kHz(但し、周波数特性の上限値は各録音モードによる) ・再生時:20Hz〜20kHz (但し、周波数特性の上限値・下限値は各録音フォーマットによる) 最大出力3mW+3mW(16Ω負荷時) 時間【電池持続時間(内蔵ステレオマイク録音時)】リニアPCM形式22.05 kHz/16 bits:アルカリ乾電池使用時:約24時間、ニッケル水素充電池:約19時間 ・MP3形式128 kbps:アルカリ乾電池使用時:約27時間30分、ニッケル水素充電池:約21時間 ・MP3形式32 kbps mono:アルカリ乾電池使用時:約40時間、ニッケル水素充電池:約27時間30分 ・MP3形式8 kbps mono:アルカリ乾電池使用時:約50時間、ニッケル水素充電池:約34時間 メモリー8GB(内蔵型) 入力インピーダンス2kΩ スピーカータイプ:Φ10mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵 ・実用最大出力:90mW (スピーカー 8Ω) インピーダンス(Ω)8以上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53062784 VP-20 BLK 03773229 VP-20BK+TP8セット ICレコーダー Voice-Trek VP-20+TP8通話録音セット オリンパス ICレコーダー Voice-Trek VP-20+TP8通話録音セット オリンパス 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53062793
2021-07-22
用途:
会議の記録等
建設業・工事業

周りの雑音が大きくて声が聞き取りにくい。リモートで再生開始
の機能はあるのかなと?使い方がもう少し端的であって欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする