ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルーム用ウェア
ミドリ安全の クリーンウェア
ミドリ安全の 上着 クリーンウェア
IEC規格対応クリーン上衣
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53062994
品番
VEYG201W-SS
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
袖間抵抗1.0×10[の9乗]で優れた防塵性を持っています。生地はソフトな風合いで、軽い着心地を実感して頂けます。「新立体構造」により、腕の上げ下ろしが楽に行えます。
色
ホワイト
サイズ
SS
仕様
IEC 61340-5-1 対応
混率(%)
ポリエステル100(導電糸4mmグリッド)
胸廻(cm)
106
着丈(cm)
62
裄丈(cm)
75