IEC規格対応クリーン下衣

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53063159 品番 VEYG301W-SS
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

袖間抵抗1.0×10[の9乗]で優れた防塵性を持っています。股部の「フル開脚仕様」が、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができます。外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになりました。腰裏付きです。

ホワイト サイズSS 仕様IEC 61340-5-1 対応 混率(%)ポリエステル100(導電糸4mmグリッド) 股下(cm)76 ウエスト(cm)62〜70 スラックス丈(cm)101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする