※着用例

Grippaz グリッパーズグローブ

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 53063834 品番 37002-104
お一人様 10点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Grippazの定番モデル。
魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。
通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。
工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。
油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
作業中のタッチスクリーン操作も可能。
耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。

サイズL 全長(cm)24.5(±0.5) 中指長(cm)8.2(±0.3) 手の平幅(cm)10.5(±0.5) 手のひらまわり(cm)21(±1) 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉なし エンボス加工外エンボス 入数(枚)50 用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
破れやすい
株式会社 各務原整備 様

流石にモノタロウ製よりは耐性高いですが他社同等品に比べるとあっさり破れます

対象商品:
40758279
2023-10-18
用途:
建造物解体の中履きに使用します
IK今井サービス 様 (建設業・工事業)

なかなか破れにくく他のニトリルゴム手袋製品よりも良いです

3人が参考にしています
対象商品:
53063834
2023-06-14
用途:
機械メンテナンス

機械メンテナンスで作業的に破損しやすいが、丈夫で破れにくく重宝している。

1人が参考にしています
対象商品:
53063834
2023-05-27
用途:
手荒れ防止に
メンテナンス ファクトリー HooK 様

冬の作業で手を洗うと手荒れがひどくなります。
このグローブで手の汚れが少なくなり手荒れが抑えられます。

1人が参考にしています
対象商品:
53063834
2022-10-20
用途:
整備、清掃
宗生寺 様

丈夫です。ハードな作業でも使えます。金属エッジには要注意ですが、致し方ないですね。ニトリルに満足できない方にはお勧めです。

2人が参考にしています
対象商品:
40758279
2022-11-15
用途:
品質管理(製品検査)時
HIMEGI株式会社 様 (建設業・工事業)

薄くて、フィット感もあり、汚れが目立たないため、とても使いやすい製品です。

この製品が、類似品の中で一番使いやすいそうで、指定でいつも頼まれています。

対象商品:
53063834
2022-05-03
用途:
メンテナンス作業全般
株式会社エフディエス 様 (サービス業)

自分の使い方かもしれませんか適度に丈夫で細かい作業にも適しています。
滑り難く今まで使っていたモノよりよい気がします。

対象商品:
53063834
2022-03-19
用途:
水道修理に使います。
電気・ガス・熱供給・水道業

フィット感はバツグンです。
思ったより強くて重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする