※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

指示計組み合わせ式デジタル台はかり150kg(無検定)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合地域栃木県、富山県、石川県 注文コード53064559 品番K3-150ASS/KS-C8000/8-9区
参考基準価格(税別)¥368,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は適合地域16種類から選べます 他の種類を見る

◆計量台部: K3シリーズ
高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。
◆指示計: KS-C8000(IP66相当)
明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。
ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。
演算・累計・統計機能付。
(取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)

ひょう量(kg)150 目量(kg)0.05 種類デジタル台はかり 計量皿寸法(mm)350×500 適合地域栃木県、富山県、石川県 計量皿形状角皿 表示形式デジタル 材質SS 質量(kg)13 電源(V)AC100 全高(mm)120〜140 センサーデジタルロードセル方式 ひょう量単位kg
注意
※適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可になります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷約8週間後に郵送になります。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする