※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-CD-10/10-14区(トレサビリティ証明書類付) 防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg(無検定) クボタ計装 53064979 HS-CD-10/10-14区(トレサビリティ証明書類付) 防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg(無検定) クボタ計装 53064979 HS-CD-10/10-14区(トレサビリティ証明書類付) 防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg(無検定) クボタ計装 53064979 HS-CD-10/10-14区(トレサビリティ証明書類付) 防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg(無検定) クボタ計装 53064979 HS-CD-10/10-14区(トレサビリティ証明書類付) 防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg(無検定) クボタ計装 53064979 HS-CD-10/10-14区(トレサビリティ証明書類付) 防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg(無検定) クボタ計装 53064979

防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg(無検定)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合地域東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県(名瀬市大島郡除く) 注文コード53064979 品番HS-CD-10/10-14区(トレサビリティ証明書類付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は適合地域16種類から選べます 他の種類を見る

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。

ひょう量(kg)1000 目量(kg)0.5 種類ホイストスケール 適合地域東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県(名瀬市大島郡除く) 表示形式デジタル 質量(kg)20 電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属) 本体寸法(mm)308×317×432 センサーロードセル方式 検定対象外 保護等級IP65 ひょう量単位kg
注意
※適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可になります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷約1週間後に郵送になります。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする