※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KL-HS-150-MINI/1-3区(トレサビリティ証明書類付) フックスケールミニ150kg(無検定) クボタ計装 53065329 KL-HS-150-MINI/1-3区(トレサビリティ証明書類付) フックスケールミニ150kg(無検定) クボタ計装 53065329 KL-HS-150-MINI/1-3区(トレサビリティ証明書類付) フックスケールミニ150kg(無検定) クボタ計装 53065329 KL-HS-150-MINI/1-3区(トレサビリティ証明書類付) フックスケールミニ150kg(無検定) クボタ計装 53065329

フックスケールミニ150kg(無検定)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合地域北海道 注文コード53065329 品番KL-HS-150-MINI/1-3区(トレサビリティ証明書類付)
参考基準価格(税別)¥201,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は適合地域など16種類から選べます 他の種類を見る

わずか2.9kg〜、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。
耐久性に優れたステンレス製ボディー。
保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。
台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。
最小表示切り替え式。

ひょう量(kg)150/151 目量(kg)0.05/0.1 種類フックスケール 適合地域北海道 表示形式デジタル 付属品アルカリ乾電池:単3型6本 材質ステンレス 質量(kg)約2.9 使用温度範囲(℃)-10〜+40 消費電力(W)約0.15 電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本 本体寸法(mm)240×118×148 センサーロードセル方式 検定 保護等級ケース:IP65相当 連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時) 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ 電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時) 操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 ひょう量単位kg 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 校正証明書付き 計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
注意
※適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可になります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷約6週間後に郵送になります。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする