キャスター オフィスチェア用 ナイロン車 5個入り

(42件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード53070999 品番-
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スタンダードな差し込み式双輪キャスターです。

車輪径(Φmm)50 軸径(Φmm)11 軸長(mm)22 用途オフィスチェアのキャスター交換用に 形状自在車 ブラック 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)52.5 ストッパーなし キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪
注意
※全てのオフィスチェアの寸法に対応していませんので購入前に寸法等をご確認ください。
※通常のナイロン製キャスターはカーペット床に最適ですが、フローリング床面、タイル面、コンクリート面などの堅い床には、キズのつきにくいウレタン製キャスターが適しています。
※オフィスチェアに取り付けられているキャスターを交換する場合は、キャスターを引き抜く際に非常に固い場合がありますので気をつけて作業を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
キャスターの交換

商品が早く到着しました、有難うございます。
直ぐ交換体制に入り、悪い所だけ取り換えるつもりが、すべて5個交換しました。
約10分ほどで交換で来て、こんなに簡単にできるとは思っていませんでした。
交換済ませ座ってみると、何んと軽くなったことに驚きました、全部交換して正解でした。

2025-12-15
用途:
事務室でのデスクワーク時
医療法人章進会 様 (医療・福祉・介護関連業)

事務椅子のキャスターが1つだけ外れてしまいました。規格が分からず、1個購入にするか5個分のキャスターを全部替えるかで悩みましたが、オリジナルブランドで購入。結果は大丈夫!でした。事務のデスクチェアはどこの会社も汎用の規格商品なのでしょうか。残り4つは他の椅子のキャスターが壊れた時用に取っておきます。

対象商品:
53070999
2025-12-14
用途:
既存オフィスチェアの補修

オフィスチェアのキャスターが割れてしまい、オフィスチェアの更新を考えていたところ、モノタロウさんで交換部品を発見。お陰様で新品同様の使い心地になりました。商品紹介ページには写真と一緒に各部の寸法が分かる図面が載っていれば、より安心して購入できると思います。

2026-01-21
用途:
事務用椅子のキャスター交換
製造業

現在使用中の事務用椅子のキャスターがプラスチックの経年劣化で破損したため交換。動きも軽快で滑らかです。

2025-06-26
用途:
会議用
製造業

元々付いていたキャスターと瓜二つで部分交換しても違和感なくよかったです

2025-04-29
用途:
10年以上使用の椅子
製造業

買い替えを考えていた椅子がよみがえりました。
しばらく使えそうです

2024-11-07
用途:
事務イス・ミーティングテーブルのキャスター交換
個人のお客様

社内のイス・テーブルのキャスターのウレタンが劣化して交換部品を探しているときに見つけました。カーペットフロアの場所はナイロンのほうがよいので丁度よかったです。安価で取付も簡単、重宝しています。

2024-09-30
用途:
メーカー違いのチェア補修に

他社のオフィスチェアのキャスターが2個破損したため、試しに購入しました。5個全て取り替えましたが、取付け自体は問題ありませんでした。耐久性についてはこれからですので、注視していきたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする