定置網用土のう袋(サンドバック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード53071139 品番SB-500HK
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

通常のコンテナバックより高強度の補強ベルトを使用している為、水産・陸上共に活用できます。
UV剤配合により、紫外線劣化に対する耐久性に優れております。
定置網設置の省力化にも適しております。
土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとしても効率アップに役立ちます。

仕様排出口なし 材質本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP) 形状丸型 寸法(mm)Φ800×H800+投入口H600 タイプ500kgタイプ ベルト幅(mm)150
注意
※ワンウェイバックの為、再利用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする