常備用カレー職人 3食P

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3パック×20個) 注文コード 53071245 品番 20656
参考基準価格(税別)¥10,520 販売価格(税込) ¥10,690
販売価格(税別)
9,898

植物油脂を使っているので、常温でもなめらかでおいしいカレーです。
火が使えないなどの非常時に、そのままかけて食べられるカレーです。
製造後賞味期限が5年6ヶ月あるので、非常時の備蓄にぴったりです。

種別甘口 種類おかず・汁物 保存期間(年)5年6ヶ月 用途非常時の備蓄として 原材料野菜(じゃがいも、にんじん)、成形豚肉、とうもろこし油、小麦粉、砂糖、食塩、カレー粉、炒めたまねぎペースト、トマトペースト、ポークブイヨン、たまねぎペースト、にんにくペースト、酵母エキス、たん白加水分解物/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、カラメル色素、酸化防止剤(V.C)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) アレルギー小麦、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン、卵、乳、えび 栄養成分エネルギー:109kcal、たんぱく質:2.7g、脂質:5.8g、炭水化物:11.4g、食塩相当量:2.2g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-18
用途:
保存食入替
個人のお客様

社内の保存食の期限が切れていたため、入替えのため注文しました。
注文後、迅速に発送していただけたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする