※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード53072085
品番GF12K-00J00 (JCSS校正書類付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
計量データのメモリー機能付きです。(200データ)
個数・%・g・カラット・momの5つの計量モードと動物計量機能装備しています。
防塵・防水仕様(IP65/JIS5等級準拠)です。
RS-232Cでの接続は、計量データの読み込みとコマンド制御が可能です。(データ読取りソフトが必要です)
USBケーブルでの接続は、計量データの読み込みができます。(専用ソフトは不要ですが、コマンド制御はできません)