曜日別特売
HR202i-00J00 (JCSS校正書類付) 分析用電子天びん HR-iシリーズ A&D 53072688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR202i-00J00 (JCSS校正書類付) 分析用電子天びん HR-iシリーズ A&D 53072688
HR202i-00J00 (JCSS校正書類付) 分析用電子天びん HR-iシリーズ A&D 53072688
HR202i-00J00 (JCSS校正書類付) 分析用電子天びん HR-iシリーズ A&D 53072688
HR202i-00J00 (JCSS校正書類付) 分析用電子天びん HR-iシリーズ A&D 53072688

分析用電子天びん HR-iシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台校正証明書JCSS校正注文コード53072688品番HR202i-00J00 (JCSS校正書類付)
参考基準価格(税別)¥268,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

校正用分銅標準付属
ベーシック分析天びん
フル・デジタル・キャリブレーション:簡単なキー操作で校正可能。
導電性ガラス風防
計量皿の材質:SUS316
g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準付属(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能

用途化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適ひょう量(g)51/220、カラット:255ct/1100ct、もんめ:13mom/58mom最小表示(mg)0.01/0.1付属品取扱説明書、ACアダプター、校正用分銅、ディスプレイ保護カバー仕様繰り返し性(標準偏差):0.1mg/0.02mg寸法(mm)217×442×316質量(kg)約7.9電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)、入力:AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hzひょう量51g/220g、カラット:255ct/1100ct、もんめ:13mom/58mom最小表示0.01mg/0.1mg、パーセント:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、カラット:0.0001ct/0.001ct、もんめ:13mom/58mom最小表示/目量(mm)0.01mg/0.1mg計量皿寸法W(mm)Φ90再現性0.02mg/0.1mg外形寸法D(mm)442外形寸法W(mm)217サンプル数(個)10、25、50または100外形寸法H(mm)316質量最小表示(g)単位質量:0.0001、100%質量:0.01繰返し性繰り返し性(標準偏差):0.1mg/0.02mg最大表示220.0084g/51.00009g使用温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)消費電力(VA)約15(ACアダプタを含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.03mg/±0.2mg感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃、自動校正オフ時)表示書き換え間隔5回/秒または、10回/秒通信機能RS232C、9ピンオス標準装備表示モードg、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)安定時間(秒)約3.5/約8(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定時の代表値)約3.5秒/約8秒校正分銅20g/50g/100g/200g校正証明書JCSS校正
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100

商品説明動画

分析天びん HR-iシリーズ 0.01mg~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする