センサー CONN M12 プラグ 4POS ケーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53073380 品番T4111412041-000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:B Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1651-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする