センサー コネクタ 3POS オス パネル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53073450 品番T4144035031-000
参考基準価格(税別)¥7,530 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:3 センサー コンタクト タイプ:PCB ピン センサー コネクタ マウント:直角 パネル マウント アズワン品番65-1664-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする