センサー コネクタ M12 RCPT 5POS パネル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53073599 品番T4145015051-001.
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:5 センサー コンタクト タイプ:PCB ソケット センサー コネクタ マウント:直角 パネル マウント 定格電流:4A アズワン品番65-1643-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする