画像準備中

センサー コネクタ M12 RCPT 5POS パネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53073608 品番T4145015051-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:5 センサー コンタクト タイプ:PCB ソケット センサー コネクタ マウント:直角 パネル マウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:ナイロン 6.6(ポリアミド 6.6)本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:60V SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1651-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする