画像準備中

コネクタ D SUB プラグ 15 ポジション

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53074326 品番40-9815M
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
仕様コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:D Sub 98 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:- アズワン品番65-1623-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする