曜日別特売
926301-3 コネクタ ハウジング RCPT 3POS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53074527

コネクタ ハウジング RCPT 3POS

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:3 ピッチ間隔- 適合製品:AMP Universal MATE-N-LOK シリーズ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)注文コード53074527品番926301-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
仕様製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:3 ピッチ間隔- 適合製品:AMP Universal MATE-N-LOK シリーズ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1349-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする