009930CAL ジャンボシリンジ 交換ルアーロック 検量証明書付き S.G.E 53074615

ジャンボシリンジ 交換ルアーロック 検量証明書付き

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
アズワン品番65-3695-41
内容量1箱(1個)注文コード53074615品番009930CAL
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

大容量ガスの保管また分注用に設計されたシリンジ。
極めて頑丈なアクリルバレル。
標準物質の添加や試料の取り出しに便利なセプタムポートをセカンドポートして装備。
プランジャーステムは輸送と保管の際には取り外しが可能です。
排気ガスやエアーのサンプリングに最適で、レスピレーターとスパイロメーターのような医療機器の校正にも使用できます。
様々なフィッティングへの互換性:7/16"UNEF接続で各種ルアーロックフィッティングやルアーロックが使用できるように設計されています。
各種SGEルアーロック針を使用できます。

仕様容量:2000mL タイプ:交換ルアーロック 針先形状:- プランジャー:陽極酸化アルミニウム/FEP 吐出精度:±2% 入数:1 交換用O-リング:型番032537 交換用セプタム:型番041822アズワン品番65-3695-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする