オムロンセンテック
MIPI カメラ
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
65日以内出荷とは
内容量
1台
レンズマウント
Sマウント
注文コード
53075585
品番
STC-S133MIP-ALL
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
レンズマウント
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カメラ本体
画素数
1280×960
カラーモード
カラー
センサータイプ
1/3.2型
フレームスピード(fps)
60
レンズマウント
Sマウント
センサー
ISX017
解像度
1.3M