曜日別特売
KHR-AH1 衣類用ダストクリーナー コトヒラ工業 53076057

衣類用ダストクリーナー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可車上渡し32日以内出荷とは
フィルターパックフィルタ、活性炭シート、HEPAフィルタ
パックフィルタ、活性炭シート、HEPAフィルタ
パックフィルタ、活性炭シート
内容量1セット注文コード53076057品番KHR-AH1
参考基準価格(税別)¥374,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

衣服に付着した塵・埃・毛髪を布地を引っ張らず強力に吸い取ります。ノズルの除電シートが体の静電気を除去し塵を吸い取り易くします。本体はオールステンレス構造で衛生管理が容易です。活性炭シートで、本体からの排気臭を抑えます。ノズルは壊れにくく、背中に当てやすい構造です。フィルタ交換は工具不要で、引っ張り出すだけで簡単に行えます。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×300×450質量(kg)18.5電源単相AC100V(50/60Hz)外装SUS304 HLフィルターパックフィルタ、活性炭シート、HEPAフィルタ安全装置サーキットプロテクタ、温度ヒューズ仕様クリーンルーム仕様1人用タイプアズワン品番63-1675-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする