CB1000 海外仕様 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ 220-240V アズワン 53076127 CB1000 海外仕様 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ 220-240V アズワン 53076127 CB1000 海外仕様 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ 220-240V アズワン 53076127 CB1000 海外仕様 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ 220-240V アズワン 53076127

海外仕様 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ 220-240V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53076127 品番 CB1000
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥161,700
販売価格(税別)
147,000

カンタン組立式!必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。

寸法(mm)1000×500×550 材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂) 風量(m3/min)約1 風速(m/s)約0.5 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) フィルターサイズ(mm)200×200×50 電源220-240V(ファンユニット1台あたり) 折りたたみ寸法(mm)1000×75×550(フレームのみ) 仕様ファンユニット2台付き アズワン品番3-6788-82
注意
※日本国内ではご使用いただけませんので予めご確認願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする