ファンフィルタユニット FFU

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 処理風量(m3/min)3.8 注文コード53076188 品番KFU2-03H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥100,000
この商品は処理風量など6種類から選べます 他の種類を見る

薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100〜240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています。

材質ステンレス 質量(kg)5 電源単相AC100V〜240V(50/60Hz) 処理風量(m3/min)3.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×122 構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ) 捕集効率(%)99.99以上(0.3μ以上の粒子にて) アズワン品番63-1675-26 ファンDC軸流ファン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53076188 KFU2-03H 02758117 KFU2-03H-S ファンフィルタユニット FFU コトヒラ工業 ファンフィルタユニット FFU コトヒラ工業 1式 128,999 税込141,899 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする