ファンフィルタユニット FFU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 53076224 品番 KFU2-20H
参考基準価格(税別)¥247,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100〜240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています。

材質ステンレス 質量(kg)19 電源単相AC100V〜240V(50/60Hz) 処理風量(m3/min)24.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×610×152 構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ) 捕集効率(%)99.99以上(0.3μ以上の粒子にて) アズワン品番63-1675-30 ファンDC静音ブロア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする