HW-TRC-S 毛髪・塵埃除去器 HW-TRCシリーズ 三共空調 53076355 HW-TRC-S 毛髪・塵埃除去器 HW-TRCシリーズ 三共空調 53076355

毛髪・塵埃除去器 HW-TRCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53076355 品番 HW-TRC-S
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング。粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。

電源AC100V 50/60Hz 消費電力(kW)0.53/0.57 質量(kg)11 寸法(mm)315×180×455 ホース長さ(m)1.8 集塵容量(L)約1.6/個 機能集塵袋取替警告機能付き 付属品壁掛用金具 仕様1人用 アズワン品番2-5847-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする