付属品ACアダプタ、電源コード、キャリングケース、ゼロカウントフィルタ、ハンドストラップ、等速吸引プローブ、TSVダスンロードソフトウェア
寸法(mm)304×86.6×45.1
電源AC100〜240V50/60Hz(ACアダプタ(付属)使用時)、リチウムイオン電池(内蔵型)
定格流量(L/min)2.83
光源半導体レーザー
データメモリ最大100回
粒径(μm)3段階0.3・0.5・5.0μm以上/2段階0.3・0.5μm以上/2段階0.5・5.0μm以上
アズワン品番2-5150-01
受光素子フォトダイオード
インターフェイスRS-232C
個数濃度(個/L)70000以上(計数損失5%時)、140000以上(計数損失10%時)