※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-CR50W クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ 日東エルマテリアル 53076443 E-CR50W クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ 日東エルマテリアル 53076443

クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1巻) 注文コード 53076443 品番 E-CR50W
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。

用途
屋内用。
クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)0.16 テープ長さ(m)50 材質ポリオレフィン系素材 アズワン品番64-8498-66 RoHS指令(10物質対応)対応
日東エルマテリアルブランドラインテープ おすすめガイド

日東エルマテリアルブランドのラインテープの比較表です。素材・使用用途などを比較して目的に合った商品をお選び頂けます。

通常タイプ
(はく離紙無し)
通常タイプ
(はく離紙付き)
高耐久タイプ 防汚タイプ 防汚・紙粉ゼロ
タイプ
凹凸面用・高耐久
タイプ
トラ柄タイプ
商品 ラインテープE-SD
ラインテープE-SD
ラインテープE-A
ラインテープE-A
ラインテープE-P
ラインテープE-P
ラインテープE-OC
ラインテープE-OC
ラインテープE-CR
ラインテープE-CR
粗面ラインテープLS
粗面ラインテープLS
トラ・ラインテープ
トラ・ラインテープ
はく離紙
光沢
重ね貼り × × ×
材質 ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン

保護フィルム
ポリオレフィン ポリオレフィン 塩ビ
(厚手)
ポリオレフィン
巻き芯 プラスチック
用途
  • 工場、倉庫、体育館、店舗などに
  • コストパフォーマンスに優れた汎用タイプ
  • 1~2人で施工する場合に
  • ドア開閉表示に
  • フォークリフトや重量物が通る区画に
  • パレット置き場に
  • 歩行者が多い区画に
  • その他、汚れやすい箇所に
  • クリーンルームに
  • テープ芯の紙粉がNGの箇所に
  • コンクリートなどの凹凸面に
  • フォークリフトや重量物が通る区画に
  • バース際の危険表示に
  • その他、注意が必要な個所に
使用例 ラインテープE-SD ラインテープE-A ラインテープE-P ラインテープE-OC ラインテープE-CR 粗面ラインテープLS トラ・ラインテープ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする