曜日別特売

コネクタ AC 電源 レセプタクル 15 A 125V

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53076514品番1301460099
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様定格電流:15A コネクタ 色:イエロー コネクタ 本体 材質:- 定格電圧 VAC:125V 製品群:Watertite 130146 シリーズアズワン品番65-1513-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする