DESCO
DESCOの 静電気対策用品
DESCOの 静電気対策マット・シート類
DESCOの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
SCS 防湿シールドバッグ3層構造 100枚入り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
53077283
品番
D302024
参考基準価格(税別)
¥68,840
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
3層構造の防湿シールドバッグです。アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。内側・外側ともに静電気防止加工をしています。
用途
静電気や湿度に敏感な製品の保護が目的。
材質
帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム
厚さ(μm)
152
縦(mm)
508
横(mm)
610
アズワン品番
62-1630-23
注意
※商品使用上の注意:この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。