静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷 お客様組立品 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード53077353 品番SCC SSB1000 10”×12”
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ヒートシールで袋を閉じることができます。

材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層) 内寸法(mm)254×305 厚さ(μm)65 引張強度60N/inch以上 静電気帯電防止性能30V未満 表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層) アズワン品番2-2680-02 透光率(%)40±10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする