impactTV
impactTVの 看板・POP・掲示用品
impactTVの インフォメーションスタンド
impactTVの LED/デジタルサイネージ
7VA+ impactTV 人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53077510
品番
IVK07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品
取付金具、取扱説明書、ACアダプタ
色
ブラック
定格消費電力(W)
5
外寸(mm)
W183×H105×D16
本体質量(kg)
200
ねじ寸法(mm)
背面:M4×5.5
記憶方式
内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード
解像度
1024×600
スピーカー
2Wx2
外部端子
USB TypeA、SDカード
画面サイズ
7インチワイドIPS
関連資料:
寸法図(0.06MB)
取扱説明書:
(0.67MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
沖縄地方
数量1につき
¥
1,240
/
税込
¥
1,364
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
01 USBコピー
参考になった