impactTV
impactTVの 看板・POP・掲示用品
impactTVの インフォメーションスタンド
impactTVの LED/デジタルサイネージ
人感センサー・自立スタンド付きデジタルサイネージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53077519
品番
IVA10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品
自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ
色
ホワイト
定格消費電力(W)
8
外寸(mm)
W252×H154×D22
本体質量(kg)
530
ねじ寸法(mm)
背面:M4×5.5
記憶方式
内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード
解像度
1280×720
スピーカー
2Wx2
外部端子
USB TypeA、SDカード
画面サイズ
10インチワイドIPS
関連資料:
リーフレット(0.81MB)
取扱説明書:
(2.75MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
720
/
税込
¥
792
沖縄地方
数量1につき
¥
1,740
/
税込
¥
1,914
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
01 USBコピー
参考になった