LEDライトプロ VLP-9000 KIT2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53077826 品番L26971
参考基準価格(税別)¥196,600 販売価格(税込) ¥215,490
販売価格(税別)
195,900

撮影現場ライティング革命!プロの要望に応えた驚愕の明るさと最高水準性能の業務用LEDライト。2灯キット+ソフトボックスで完璧な撮影を実現します。

付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ACアダプター、ダボ付ボールヘッド、ソフトボックス、ライトスタンド210cm 取付本体:U1/4カメラネジ凹 質量(g)ライト本体:1260 出力(W)36 電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ) 寸法(幅W×奥行D)(mm)発光面:155×255 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:260×188×40 冷却方式温度検知によるファン駆動 光源高輝度白色LED600個 色温度(K)5500 AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9〜12 5A センタープラス 照度(Lx)約6300(距離1m) バッテリー電圧(V)DC12 再点灯時間(分)(バッテリー)約150分/6300mAh バッテリー容量(mAh)6300 絞りフル発光/ISO400/1/60秒、距離1m-約f11+2/10 (参考) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式範囲:約100〜0% 連続 (C10/F98)、表示:0〜99LED表示 (C/Fine) 演色指数(Ra)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする