LPL
LEDライトプロVLP-9000XD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
53077844
品番
L26981
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
常に先を見つめ、「LED照明」を進化させる「LPL」が自信をもって送り出す、次世代LEDライト、明るさ・使いやすさ・性能・安全性・デザインすべてにおいて最高水準のスタジオ&ロケーションLEDライト!
付属品
ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ダボ付ボールヘッド、ACアダプター
寸法(mm)
ライト本体:幅260×奥行188×高さ40、発光面:幅155×奥行255
取付
本体:U1/4カメラネジ凹
質量(g)
ライト本体:1260
出力(W)
36
電源
DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)
冷却方式
温度検知によるファン駆動
光源
高輝度白色LED600個
AC電源アダプタ(V)
入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス
LED
演色性:Ra90、色温度:5500K、照度:距離1m 約6300Lx
絞り
フル発光/ISO400/1/60秒、距離1m-約f11+2/10 (参考)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)
点灯時間
(バッテリー)約150分/6300mAh