付属品ハンドグリップ、自由雲台、テーブルスタンド、専用ケース(袋)、単3電池ボックス仕様残量チェック:SETボタンにより任意のレベルを記憶寸法(mm)本体:幅185×奥行185×高さ35、光面:幅130×奥行180質量(g)約360電源SONY系ビデオバッテリーNP-Fシリーズ/単3形電池×6光源チップ型白色LED48個/橙色LED48個最大出力7.2V17W照度(Lx)全点灯(4200K)時:約1700/50cm、最大時5000K(デーライト):約850/50cm、タングステン最大時:約830/50cmLED演色性:Ra90、色温度:5000/3200K※ミックス光4200K 本体デーライト表示5500K、照射角度:70°RoHS指令(10物質対応)対応調光方式範囲:Coarse10段階/Fine99段階切換式 100%~0%連続 表示01~99点灯時間約60分/2000mAh 約130分/4200mAh 約195分/6300mAh