小型HEPA・ULPAユニット MAC-IIAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)500×500×185 風量(m3/min)50Hz/60Hz約4.5/5.4 注文コード53077895 品番MAC-IIA-50
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は寸法・風量50Hz/60Hzなど11種類から選べます 他の種類を見る

本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。

クラスHEPAクラス100 寸法(mm)500×500×185 集塵効率(%)0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99以上 フィルター集塵要素プレフィルター:サランネット加工品、メインフィルター:HEPAフィルター 風量(m3/min)50Hz/60Hz約4.5/5.4 騒音値(dB)(50/60Hz)約53/55 消費電力(W)(50/60Hz)50 付属品吹出口周囲取り付けスポンジパッキン 質量(kg)約11.5 電源(V)AC100(50/60Hz)Φ1 アズワン品番1-9490-02 平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)0.35/0.42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする