LEDライトビューティーフェイス VLR-F300XP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53077896 品番L27855
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

美しさ際立つ魔法のリングライト!
近接撮影を簡単サポート!クリエイティブスペースの撮影照明。明るく撮影できるので、顔に影がなく透明感までも感じられる映像・画像に仕上がります。

付属品ACアダプター、フレキモバイルホルダー 寸法(mm)モバイル取り付け:最大100、クリップ取り付け幅:最大35、本体:幅360×奥行500×高さ45、光面:外形Φ360、内径Φ280 取付ライト:17mmダボ・5/8”メス 質量(g)1300 出力(W)24 電源DC12V-2A/NP-Fバッテリー 光源SMD白色LED96Pcs/橙色/96Pcs AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX 〈PS〉E、出力:DC12-2A センタープラス 照度(Lx)中心:最大照度約660/1m (L9/44) LED演色性:Ra95、色温度3000〜5000K、照射角約70°、光束:2460lm RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式L0〜L9、範囲:20〜100% 点灯時間約110分/6300mAh

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする