デジタルデータライト DL-1000 SET2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53077905 品番L28281
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

大型デジタルデータライト(LED照明)の決定版!薄型の灯体・大光量・長時間点灯・人や眼に優しい光・鮮やかな色は感動を与えます。
人物撮影・絵画撮影・商品撮影・目視検査証明・セレモニー会場照明等に威力を発揮します。

付属品LEDライト、17mmダボ、ACアダプター、ライトスタンド250cm、ソフトフィルター(布)、キャリングケース、スタンドホルダー 寸法(mm)ライト部:幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395、ライトスタンド折り畳み長:760、伸長870〜2500 質量(kg)ライト部:1×2、スタンド:1.67、総重量:約3 出力(W)65×2(合計130) 電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A 冷却方式本体内蔵ファン 光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs 照度(Lx)最大:白色光/1灯中心/約1940、調光最大:橙色光/1灯中心/約1950、直下100cm:中間色光/1灯中心/約1920 LED演色性:Ra90、色温度:3200〜5500K(目盛表示)、照射角度:45°、調光範囲:10〜100% RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする