小型HEPA・ULPAユニット MAC-IIAシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 お客様組立品 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)593±2×1220×215 風量(m3/min)50Hz/60Hz約13 注文コード53077965 品番MAC-IIA-150UL
参考基準価格(税別)¥292,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は寸法・風量50Hz/60Hzなど11種類から選べます 他の種類を見る

本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。

クラスULPAクラス10 寸法(mm)593±2×1220×215 集塵効率(%)0.1〜0.2μm以上粒子(大気塵)にて99.999以上 フィルター集塵要素プレフィルター:サランネット加工品、メインフィルター:ULPAフィルター 風量(m3/min)50Hz/60Hz約13 騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57 消費電力(W)(50/60Hz)141/157 付属品吹出口周囲取り付けスポンジパッキン 質量(kg)約22 電源(V)AC100(50/60Hz)Φ1 アズワン品番1-9490-09 平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)0.32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする