小型HEPA・ULPAユニット MAC-IIAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)593±2×1220×215 風量(m3/min)50Hz/60Hz約20 注文コード53077974 品番MAC-IIA-250UL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥378,000
この商品は寸法・風量50Hz/60Hzなど11種類から選べます 他の種類を見る

本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。

クラスULPAクラス10 寸法(mm)593±2×1220×215 集塵効率(%)0.1〜0.2μm以上粒子(大気塵)にて99.999以上 フィルター集塵要素プレフィルター:サランネット加工品、メインフィルター:ULPAフィルター 風量(m3/min)50Hz/60Hz約20 騒音値(dB)(50/60Hz)約59/59 消費電力(W)(50/60Hz)190/230 付属品吹出口周囲取り付けスポンジパッキン 質量(kg)約25 電源(V)AC100(50/60Hz)Φ1 アズワン品番1-9490-10 平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)0.49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする