海外仕様 ピュアスペース・01 220-240V

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53077983 品番PS01-AD
参考基準価格(税別)¥56,500 販売価格(税込) ¥62,040
販売価格(税別)
56,400

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。

材質ABS樹脂 寸法(mm)260×260×149 質量(kg)約3.2 電源(V)220〜240 モーターACモーター 風量(m3/min)約1 フィルター抗菌・防臭HEPAフィルター 風速(m/s)約0.5 フィルターサイズ(mm)200×200×50 集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-1423-81
注意
※抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする