TKLサイズメカニカルキーボード 91列 青軸(クリッキー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53078000 品番IK-CD87-G/BL-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

CD87はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のTKLレイアウトを採用しているのでデスクッとプ上のレイアウトをコンパクトに設定可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れテカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。
キースイッチはGATERON社のスイッチを採用し、赤軸(リニア)・茶軸(タクタイル)・青軸(クリッキー)の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能ですし、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。

仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応 セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書 ブラック/青軸(クリッキー) 質量(g)1100 対応OSWindowsOS/MacOS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358×136×41.6 対応Nキーロールオーバー キー数91 キー配列91列(日本語) メモリー内蔵メモリあり キー方式メカニカル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする