集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上
集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター、プレフィルター/サランネット加工品
風量(m3/min)3.4/3.0/2.5/2.0/1.0
吹出風速0.52/0.46/0.38/0.31/0.15m/sec
電源AC100〜240V 1Φ 50/60HzまたはDC24V
消費電力(W)41/32/26/20/10
騒音レベル(dB(A))57/55/52/49/38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×415.5×150
質量(kg)6.5
材質帯電防止ABS樹脂
付属品機器取付用パッキン×1、固定ネジ×4
アズワン品番63-5597-21