集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上
集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター、プレフィルター/サランネット加工品
風量(m3/min)5.3/4.5/3.3/2.2/1.1
吹出風速0.46/0.39/0.29/0.19/0.1m/sec
電源AC100〜240V 1Φ 50/60HzまたはDC24V
消費電力(W)48/35/23/15/8
騒音レベル(dB(A))55/52/47/41/33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×519.5×150
質量(kg)10
材質帯電防止ABS樹脂
付属品機器取付用パッキン×1、固定ネジ×4
アズワン品番63-5597-22