曜日別特売
AC-P23-PMB BK 磁気ワイヤレス充電器対応 手帳型スリムケース エアージェイ 53078027

AC-P23-PMB BK 磁気ワイヤレス充電器対応 手帳型スリムケース エアージェイ 53078027
AC-P23-PMB BK 磁気ワイヤレス充電器対応 手帳型スリムケース エアージェイ 53078027
AC-P23-PMB BK 磁気ワイヤレス充電器対応 手帳型スリムケース エアージェイ 53078027
AC-P23-PMB BK 磁気ワイヤレス充電器対応 手帳型スリムケース エアージェイ 53078027
AC-P23-PMB BK 磁気ワイヤレス充電器対応 手帳型スリムケース エアージェイ 53078027

磁気ワイヤレス充電器対応 手帳型スリムケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53078027品番AC-P23-PMB BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980

ケースを装着したまま充電可能な磁気ワイヤレス充電対応手帳型ケース。ケースと本体は上質なPUレザーを採用し、フタがピタっとしまるマグネット内蔵フラップ採用。
本製品は磁気ワイヤレス充電器のみ対応しています。
カードの厚みや収納枚数によってはフタが閉まらなくなる場合があります。

仕様カードポケット×2、サイドポケット×1、着脱しやすいソフトケース、マグネット開閉材質TPU+PC+PU+マグネットブラックタイプ手帳型対応機種iPhone15ProRoHS指令(10物質対応)対応特性マグネット内蔵フラップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする