雨に強い人工木ウッドデッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53078149 品番 YJD-9090(DBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ローメンテナンスで耐久性が高い2層構造の人工木を使用し、見た目・質感を天然木調になるようこだわった人工木デッキ。
天然木製と比べると対候性がよく、色褪せやチョーキングが少なく、色のバラつきも減少、塗替作業がいりません。
土台の脚は腐食、錆びに強いアルミ素材を採用。高さ調整可能なアジャスター付き(最大約40mm)。
天然木製のように節やササクレ、ひび割れの心配がなくお子様のいる家庭でも安心してご使用いただけます。
害虫による被害がほとんどありません。

用途お庭やテラス、ベランダ、バルコニーなどのデッキとして。人工/木/樹脂木/縁台/屋外/踏み台/ステップ/ガーデン/ガーデニング/屋上 質量(kg)19.4 ダークブラウン タイプデッキ(0.25坪) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89×89×40 アジャスター調整範囲(mm)40
取扱説明書:(1.16MB)
注意
※日差しの強い日は表面が熱くなる場合があります。必ず履物を履いてご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする