ユニーズ
ユニーズの アンカーボルト
ユニーズの 石膏ボード用アンカー
ユニーズの ボードアンカー
ボードアンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
53078394
品番
PB412-200P
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。
ねじの呼び
M4
外径(mm)
8
材質
スチール製
適合材
石こうボード・中空壁
用途
石こうボード・中空壁の機材取り付けに。
適合板厚(mm)
9.0〜13
使用ビス(mm)
4×45
付属ビス有無
有
注意
※最大引抜強度は施工する材料・条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。